TW113A-300 AM1
Popis
BOSTON GEAR TW113A-300 AM1
Katalógové číslo výrobcu TW113A-300 AM1
BDI # 168913
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,8
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Sub Fractional HP | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339159
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,5
TWF113A-300 AM1
Popis
BOSTON GEAR TWF113A-300 AM1
Katalógové číslo výrobcu TWF113A-300 AM1
BDI # 168927
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Special
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,8
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Sub Fractional HP | No NEMA or IEC Standard Frame
Globálne číslo dielu GPN:
339177
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,063
F0390300DWNT02
Popis
CONE DRIVE F0390300DWNT02
Katalógové číslo výrobcu F0390300DWNT02
BDI # 24195474
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
39,116
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,54
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit | 67 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,64
F0390300DWNV02
Popis
CONE DRIVE F0390300DWNV02
Katalógové číslo výrobcu F0390300DWNV02
BDI # 24195476
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
39,116
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,54
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit | 67 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,64
F0390300DWNX02
Popis
CONE DRIVE F0390300DWNX02
Katalógové číslo výrobcu F0390300DWNX02
BDI # 24195478
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
39,116
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,54
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit | 67 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,15