HB883 140-CC 74.88 2-1/8IN SHFT
Popis
DODGE HB883 140-CC 74.88 2-1/8IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB883 140-CC 74.88 2-1/8IN SHFT
BDI # 298979
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
23,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
18,49
Celková šírka - palce:
13,07
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
20HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
23,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
29,31
Celková šírka - palce:
20,07
Vlastnosti
Uchytávací rám:
284TC/286TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
20HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
23,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
30,23
Celková šírka - palce:
20,07
HB1283CN210TC/78.06A1SI2.875X5.51
Popis
DODGE HB1283CN210TC/78.06A1SI2.875X5.51
Katalógové číslo výrobcu HB1283CN210TC/78.06A1SI2.875X5.51
BDI # 298456
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
23,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
27,06
Celková šírka - palce:
18,19
HB483 56-CC 73.99 1-1/4IN SHFT
Popis
DODGE HB483 56-CC 73.99 1-1/4IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB483 56-CC 73.99 1-1/4IN SHFT
BDI # 298840
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
23,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,09
Celková šírka - palce:
8,66