F832B-9.0K-B5-M1
Popis
BOSTON GEAR F832B-9.0K-B5-M1
Katalógové číslo výrobcu F832B-9.0K-B5-M1
BDI # 180453
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,82
Celková šírka - palce:
6,62
TA6307H09 TA TPR BU REDCR
Popis
DODGE TA6307H09 TA TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu TA6307H09 TA TPR BU REDCR
BDI # 296006
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
100HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
232,918
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
9,17
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,6
TXT109AT ATV TAPER BUSHED REDCR
Popis
DODGE TXT109AT ATV TAPER BUSHED REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT109AT ATV TAPER BUSHED REDCR
BDI # 270672
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
80,772
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,18
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,09
F872BF-9.0K-B11-M8
Popis
BOSTON GEAR F872BF-9.0K-B11-M8
Katalógové číslo výrobcu F872BF-9.0K-B11-M8
BDI # 180909
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,76
Celková šírka - palce:
11,81
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,57
Celková šírka - palce:
6,3