TA1107H09S X 1-11/16 STR BR REDR
Popis
DODGE TA1107H09S X 1-11/16 STR BR REDR
Katalógové číslo výrobcu TA1107H09S X 1-11/16 STR BR REDR
BDI # 295406
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
114,046
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,49
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,01
TA5215H09S X 3-7/16 STR BR REDR
Popis
DODGE TA5215H09S X 3-7/16 STR BR REDR
Katalógové číslo výrobcu TA5215H09S X 3-7/16 STR BR REDR
BDI # 295941
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
60HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
215,9
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
8,5
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,7
DTR090H-009-0-RM090-19 (20MM)
Popis
BOSTON GEAR DTR090H-009-0-RM090-19 (20MM)
Katalógové číslo výrobcu DTR090H-009-0-RM090-19 (20MM)
BDI # 849500
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
8 Arc Minute Precision | With Redimount | Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
5,894
Celková šírka - palce:
3,543
TA3203H09S X 2-7/16 STR BR REDR
Popis
DODGE TA3203H09S X 2-7/16 STR BR REDR
Katalógové číslo výrobcu TA3203H09S X 2-7/16 STR BR REDR
BDI # 295676
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
20HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
152,908
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
6,02
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,79
TA4207H09S X 2-15/16 STR BR REDR
Popis
DODGE TA4207H09S X 2-15/16 STR BR REDR
Katalógové číslo výrobcu TA4207H09S X 2-15/16 STR BR REDR
BDI # 295810
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
40HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
185,674
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
7,31
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13