Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,008
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
84,938
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,954
Šírka tváre – milimetre:
53,975
Šírka tváre - palce:
2,125
Rozteč remeňa:
8 Millimeter
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
76,394
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,008
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
85,09
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,958
Šírka tváre – milimetre:
22,225
Šírka tváre - palce:
0,875
Rozteč remeňa:
8 Millimeter
Ostatné vlastnosti:
Hawk PD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
76,394
Uchytávacia metóda:
Bushed
30-8M-20 NR. 08M2030
Popis
SATI 30-8M-20 NR. 08M2030
Katalógové číslo výrobcu 30-8M-20 NR. 08M2030
BDI # 1403905
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,007
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
83
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,958
Šírka tváre – milimetre:
22,225
Šírka tváre - palce:
0,875
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
76,39
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,88
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
51
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,835
Šírka tváre – milimetre:
10,566
Šírka tváre - palce:
0,416
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
47,75
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
10B-1/Z=30 NR. CS10030
Popis
SATI 10B-1/Z=30 NR. CS10030
Katalógové číslo výrobcu 10B-1/Z=30 NR. CS10030
BDI # 1404799
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
0,625
Veľkosť reťaze:
10B-1
Rozteč reťaze – milimetre:
15,875
Priemer stúpania - palce:
5,979
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
6,321
Ostatné vlastnosti:
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 16MM Plain Bore
Priemer stúpania – milimetre:
151,87
Uchytávacia metóda:
Rough Bore