Vlastnosti
Kryt:
1 Metal Shield
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
10
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,378
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
2225
Materiál klietky:
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Výška – milimetre:
1
Vnútorný priemer 1 - palce:
0,984
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
25
Výška – palce:
0,039
Vnútorný priemer 2 - palce:
0,984
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,654
Ostatné vlastnosti:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
2 Metal Shields
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
28
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,906
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
1920
Materiál klietky:
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
6000-2RSLTN9/CNHLT
Popis
SKF 6000-2RSLTN9/CNHLT
Katalógové číslo výrobcu 6000-2RSLTN9/CNHLT
BDI # 1254981
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
8
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove | Low Friction | NBR Seal | Reduced Clearance Range Corresponding To The Upper Half of The Actual Clearance Range | Low Temperature Grease
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,024
Maximálna kapacita/výplň:
No
Materiál klietky:
Polyamide
Vnútorná vôľa:
Special
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
31
Ostatné vlastnosti:
Allowable Misalignment 2.5 Deg | High Capacity Design
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,118
Materiál klietky:
Polyamide
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Trieda precíznosti:
ABEC 1 | ISO P0
Uchytávacia metóda:
Shaft
Točivý element:
Ball Bearing