Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,591
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,378
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
28
Vonkajší priemer – milimetre:
711,2
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
5V
Veľkosť púzdra:
J
Počet drážok:
6
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,591
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Inner Ring Lubrication Hole and Retainer Face grooves
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
14414MT85A-F2.375
Popis
TSUBAKI 14414MT85A-F2.375
Katalógové číslo výrobcu 14414MT85A-F2.375
BDI # 923082
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
25,264
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,154
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Priemer stúpania – milimetre:
641,706
Uchytávacia metóda:
Finished Bore
Šírka remeňa – milimetre:
85
Štýl remeňa:
14M-85