Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
36,4
Vonkajší priemer – milimetre:
924,56
Ostatné vlastnosti:
Arm Style | QD Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
C
Veľkosť púzdra:
M
Počet drážok:
8
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
2,5
Veľkosť reťaze:
200
Rozteč reťaze – milimetre:
63,5
Typ reťaze:
ANSI Roller Chain
Priemer stúpania - palce:
35,84
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
37,252
Priemer stúpania – milimetre:
910,336
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
37,5
Vonkajší priemer – milimetre:
952,5
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
5V
Veľkosť púzdra:
F
Počet drážok:
4
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Bronze
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
37,402
Vonkajší priemer – milimetre:
950
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
239/710 CAK/C083W507
Popis
SKF 239/710 CAK/C083W507
Katalógové číslo výrobcu 239/710 CAK/C083W507
BDI # 1269559
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
37,402
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing