240/710YMDWEW33W45AC3
Popis
TIMKEN 240/710YMDWEW33W45AC3
Katalógové číslo výrobcu 240/710YMDWEW33W45AC3
BDI # 24623935
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
40,551
Ostatné vlastnosti:
Two Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
45,276
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
231/670KYMBW922
Popis
TIMKEN 231/670KYMBW922
Katalógové číslo výrobcu 231/670KYMBW922
BDI # 24623721
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
42,913
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
231/630 CA/CNLW33
Popis
SKF 231/630 CA/CNLW33
Katalógové číslo výrobcu 231/630 CA/CNLW33
BDI # 23035470
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
CN
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
40,551
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
240/750CAMP55W507
Popis
NSK 240/750CAMP55W507
Katalógové číslo výrobcu 240/750CAMP55W507
BDI # 21736683
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
42,913
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing