Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
44,4
Vonkajší priemer – milimetre:
1127,76
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Multi Duty
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
C
Veľkosť púzdra:
M
Počet drážok:
7
239/850KYMBW40IW534
Popis
TIMKEN 239/850KYMBW40IW534
Katalógové číslo výrobcu 239/850KYMBW40IW534
BDI # 24623928
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
44,094
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Carburized Steel Inner Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
239/850YMBW507C08
Popis
TIMKEN 239/850YMBW507C08
Katalógové číslo výrobcu 239/850YMBW507C08
BDI # 24623932
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
44,094
Ostatné vlastnosti:
Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
44,5
Vonkajší priemer – milimetre:
1130,3
Ostatné vlastnosti:
Arm Style | QD Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
8V
Veľkosť púzdra:
N
Počet drážok:
5
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
44,4
Vonkajší priemer – milimetre:
1127,76
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
C
Veľkosť púzdra:
4545
Počet drážok:
8