Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
0 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Deep Groove
Materiál klietky:
Brass
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
Vlastnosti
Výška – milimetre:
46
Vnútorný priemer 1 - palce:
5,512
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
143
Výška – palce:
1,811
Vnútorný priemer 2 - palce:
5,63
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Ostatné vlastnosti:
Single Row
Materiál klietky:
Steel
6026 M P/5 C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING 6026 M P/5 C/3
Katalógové číslo výrobcu 6026 M P/5 C/3
BDI # 218364
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
0 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
Materiál klietky:
Bronze
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
6222-MA-P5-S1-C3
Popis
FAG 6222-MA-P5-S1-C3
Katalógové číslo výrobcu 6222-MA-P5-S1-C3
BDI # 21856657
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
0 Degree
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove | C3 Clearance | Operating Temperature Upto 392 Deg F
Materiál klietky:
Brass
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
51230 F P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING 51230 F P/5
Katalógové číslo výrobcu 51230 F P/5
BDI # 216227
Vlastnosti
Výška – milimetre:
50
Vnútorný priemer 1 - palce:
5,906
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
153
Výška – palce:
1,969
Vnútorný priemer 2 - palce:
6,024
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,465
Ostatné vlastnosti:
Single Row
Materiál klietky:
Steel