Stránka 1 z 3

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
23156CAMKDD2E4C3TF

POROVNAJTE

23156CAMKDD2E4C3TF

Popis
NSK 23156CAMKDD2E4C3TF

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23156CAMKDD2E4C3TF

BDI # 24666270

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 5,748
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23148CAMKDD2E4C3TF

POROVNAJTE

23148CAMKDD2E4C3TF

Popis
NSK 23148CAMKDD2E4C3TF

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23148CAMKDD2E4C3TF

BDI # 24666261

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 5,039
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23160CAMKDD2E4C3TF

POROVNAJTE

23160CAMKDD2E4C3TF

Popis
NSK 23160CAMKDD2E4C3TF

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23160CAMKDD2E4C3TF

BDI # 24666273

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 6,299
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23244CKC4W507

POROVNAJTE

23244CKC4W507

Popis
NSK 23244CKC4W507

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23244CKC4W507

BDI # 24666314

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C4-Extra Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 5,669
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
24160CAMC3W509

POROVNAJTE

24160CAMC3W509

Popis
NSK 24160CAMC3W509

NSK

Katalógové číslo výrobcu 24160CAMC3W509

BDI # 24666392

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 7,874
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo