232/710-B-K-MB-C3
Popis
FAG 232/710-B-K-MB-C3
Katalógové číslo výrobcu 232/710-B-K-MB-C3
BDI # 18101030
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
50,394
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
50
Vonkajší priemer – milimetre:
1270
Ostatné vlastnosti:
Arm Style | QD Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
5V
Veľkosť púzdra:
J
Počet drážok:
5
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
53
Vonkajší priemer – milimetre:
1346,2
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
8V
Veľkosť púzdra:
6050
Počet drážok:
8
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
55,118
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
TB SPC1250/6 5050
Popis
OPTIBELT TB SPC1250/6 5050
Katalógové číslo výrobcu TB SPC1250/6 5050
BDI # 1084609
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
49,591
Vonkajší priemer – milimetre:
1259,6
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
SPC
Veľkosť púzdra:
5050
Počet drážok:
6