Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
22,5
Vonkajší priemer – milimetre:
571,5
Vnútorný priemer – milimetre:
431,8
Ostatné vlastnosti:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globálne číslo dielu GPN:
658455
Montáž komponentov:
LM869448 (2) | LM869410CD (1) | LM869448XA (1)
Základné číslo:
LM869448
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
22,5
Vonkajší priemer – milimetre:
571,5
Vnútorný priemer – milimetre:
431,8
Ostatné vlastnosti:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globálne číslo dielu GPN:
658684
Montáž komponentov:
LM869448 (2) | LM869410CD (1) | LM869448XA (1)
Základné číslo:
LM869448
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
22,4
Vonkajší priemer – milimetre:
568,96
Ostatné vlastnosti:
Arm Style | Taper Lock Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
8V
Veľkosť púzdra:
4545
Počet drážok:
5
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
22,4
Vonkajší priemer – milimetre:
568,96
Ostatné vlastnosti:
Arm Style | Split Taper Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
8V
Veľkosť púzdra:
U0
Počet drážok:
5
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
22,047
Ostatné vlastnosti:
Split Bearing
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing