Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
24,409
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Extra Light Series
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,591
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Extra Light Series
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
SL182896-A-BR-C3
Popis
INA SL182896-A-BR-C3
Katalógové číslo výrobcu SL182896-A-BR-C3
BDI # 24862048
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
23,622
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NCF-18/530V C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NCF-18/530V C/3
Katalógové číslo výrobcu NCF-18/530V C/3
BDI # 203052
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,591
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Globálne číslo dielu GPN:
565491
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Komponent:
Cup
Šírka – milimetre:
63,5
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
24,995
Vonkajší priemer – milimetre:
634,873
Globálne číslo dielu GPN:
647036
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
2,5
Základné číslo:
243250