Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
30,709
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
31,58
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
31,47
Šírka tváre – milimetre:
142,494
Šírka tváre - palce:
5,61
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Priemer stúpania – milimetre:
802,132
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
125
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
31,102
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
230/530 CAK/C4W33
Popis
SKF 230/530 CAK/C4W33
Katalógové číslo výrobcu 230/530 CAK/C4W33
BDI # 1269156
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C4-Extra Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
30,709
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
31,58
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
31,47
Šírka tváre – milimetre:
84,582
Šírka tváre - palce:
3,33
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Priemer stúpania – milimetre:
802,132
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
68