Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
36,4
Vonkajší priemer – milimetre:
924,56
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Multi Duty
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
C
Veľkosť púzdra:
F
Počet drážok:
3
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
36,22
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
230/630 CAK/C083W33
Popis
SKF 230/630 CAK/C083W33
Katalógové číslo výrobcu 230/630 CAK/C083W33
BDI # 1247067
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
36,22
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | P5 Running Accuracy | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
230/630 CA/C08W509
Popis
SKF 230/630 CA/C08W509
Katalógové číslo výrobcu 230/630 CA/C08W509
BDI # 1247062
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
36,22
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Inner Ring Lubrication Hole and Retainer Face grooves
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
36,4
Vonkajší priemer – milimetre:
924,56
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
C
Veľkosť púzdra:
M
Počet drážok:
12