NN3022HSKC0NAUP-6
Popis
NTN NN3022HSKC0NAUP-6
Katalógové číslo výrobcu NN3022HSKC0NAUP-6
BDI # 1226113
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,693
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Precision Bearing
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,528
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Polymer
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,543
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
5S-HTA026UT2DB/GNUP-21
Popis
NTN 5S-HTA026UT2DB/GNUP-21
Katalógové číslo výrobcu 5S-HTA026UT2DB/GNUP-21
BDI # 25266479
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Ceramic
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
40 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact
Materiál klietky:
Nylon
Počet ložísk:
2 (1 Pair)
Štýl krúžkov:
1 Rib Outer Ring
NN3018T2KC1NAUP-20
Popis
NTN NN3018T2KC1NAUP-20
Katalógové číslo výrobcu NN3018T2KC1NAUP-20
BDI # 1226091
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,512
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Nylon
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Precision Bearing
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No