Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,787
Veľkosť závitu:
Not Applicable
Priemer čapu - palce:
0,709
Priemer čapu – milimetre:
18
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
40
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
590568
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,787
Veľkosť závitu:
Not Applicable
Priemer čapu - palce:
0,709
Priemer čapu – milimetre:
18
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
40
Priemer valčekov - palce:
1,575
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 25200N Static Load Rating | 14800N Dynamic Load Rating