NNF 5012 ADB-2LSV
Popis
SKF NNF 5012 ADB-2LSV
Katalógové číslo výrobcu NNF 5012 ADB-2LSV
BDI # 1417848
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,74
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seal on Both Sides
Globálne číslo dielu GPN:
566673
Počet radov valčekov:
Double Row
NNF 5008 ADB-2LSV
Popis
SKF NNF 5008 ADB-2LSV
Katalógové číslo výrobcu NNF 5008 ADB-2LSV
BDI # 1417847
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,677
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seal on Both Sides
Globálne číslo dielu GPN:
566681
Počet radov valčekov:
Double Row
NNF 5006 ADB-2LSV
Popis
SKF NNF 5006 ADB-2LSV
Katalógové číslo výrobcu NNF 5006 ADB-2LSV
BDI # 1417852
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,165
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seal on Both Sides
Globálne číslo dielu GPN:
566675
Počet radov valčekov:
Double Row
Vlastnosti
Kryt:
2 Metal Shields
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,331
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
25 Degree
Globálne číslo dielu GPN:
256631
Materiál klietky:
Polyamide
Poistný krúžok:
Yes
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,047
Maximálna kapacita/výplň:
Yes
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
35 degree
Globálne číslo dielu GPN:
255521
Materiál klietky:
Steel
Poistný krúžok:
Yes
Počet ložísk:
1 (Single)