Vlastnosti
Priemer hriadeľu - palce:
1,5
Priemer hriadeľu – milimetre:
38,1
Celková dĺžka - palce:
7,5
Veľkosť závitu:
1-8
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Ostatné vlastnosti:
Shaft Must be Ordered Separately | Bolt Hole Spacing 6 Inch
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
Meno produktu:
Idler Tensioner
Celková šírka - palce:
3,563
Vlastnosti
Veľkosť závitu:
1-8
Rad:
169
Dĺžka závitu - palce:
5,44
Artikulácia:
2 Degree
Počet montážnych dier:
2
Dĺžka závitu – milimetre:
138,176
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Spindle Type 21 | Maximum Load 10120 Lbs | Rubber Pad
Meno produktu:
Leveler
Celková výška - palce:
7,6
Vlastnosti
Priemer hriadeľu - palce:
1,5
Priemer hriadeľu – milimetre:
38,1
Celková dĺžka - palce:
6,75
Veľkosť závitu:
1-8
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Ostatné vlastnosti:
Shaft Must be Ordered Separately | Single Adjusting | No Shaft is Required When Used with Idler Bushing
Adjustable/Non-Adjustable:
Adjustable
Meno produktu:
Idler Tensioner
Celková šírka - palce:
3
Vlastnosti
Priemer hriadeľu - palce:
1,5
Priemer hriadeľu – milimetre:
38,1
Celková dĺžka - palce:
6,938
Veľkosť závitu:
1-8
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Ostatné vlastnosti:
Shaft Must be Ordered Separately | Double Adjusting | No Shaft is Required When Used with Idler Bushing
Adjustable/Non-Adjustable:
Adjustable
Meno produktu:
Idler Tensioner
Celková šírka - palce:
4,563
Vlastnosti
Priemer hriadeľu - palce:
1,5
Priemer hriadeľu – milimetre:
38,1
Celková dĺžka - palce:
9,375
Veľkosť závitu:
1-8
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Ostatné vlastnosti:
Shaft Must be Ordered Separately | Single Adjusting | No Shaft is Required When Used with Idler Bushing
Adjustable/Non-Adjustable:
Adjustable
Meno produktu:
Idler Tensioner
Celková šírka - palce:
3