Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
3 Position
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
0.46 - 0.6 Cv Factor | Standard | Light and Surge Voltage Suppressor | Push Locking Slotted Manual Override | Dust Protected
Celková dĺžka - palce:
4,598
Napätie:
110/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/8" RC
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.49/0.61 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | M Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
3,472
Napätie:
110/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" FNPTF
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
3 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.8/0.72 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | External Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Closed Center/Out Position
Celková dĺžka - palce:
7,575
Napätie:
110/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
5/32" Tubing OD
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
3 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Exhaust Center/Out Position
Celková dĺžka - palce:
4,783
Napätie:
110/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
6 MM Tubing OD
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
0.33/0.52 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
6,504
Napätie:
110/50-60 VAC