Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" G
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Flow Control | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Celková dĺžka - palce:
2,165
Napätie:
230 VAC
Celková šírka - palce:
1,181
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" FNPT
Počet otvorov/ciest:
2 Port | 2 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Hydraulic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.75 Cv Factor | 5MM Orifice Size | Oil Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
3,701
Napätie:
230 VAC
VUVB-S-M42-AZD-Q6-3AC1 NR. 537595
Popis
FESTO VUVB-S-M42-AZD-Q6-3AC1 NR. 537595
Katalógové číslo výrobcu VUVB-S-M42-AZD-Q6-3AC1 NR. 537595
BDI # 15060655
Vlastnosti
Typ otvoru:
6 MM Tubing OD
Počet otvorov/ciest:
4 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Piston | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
500 L/Min Flow Rate | Non Reversible | Through Hole Mounting | External Air Pilot | Plug Socket | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | QS-6 Fitting
Celková dĺžka - palce:
5,079
Napätie:
230 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
3/8" RC
Počet otvorov/ciest:
2 Port | 2 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Hydraulic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
1.58 Cv Factor | 8MM Orifice Size | Oil Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
3,701
Napätie:
230 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" RC
Počet otvorov/ciest:
2 Port | 2 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.62 Cv Factor | 5MM Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
1,969
Napätie:
230 VAC