Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,118
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Polymer
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
455983
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Komponent:
Cup
Šírka – milimetre:
14,732
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,891
Vonkajší priemer – milimetre:
73,431
Ostatné vlastnosti:
Light Medium Duty
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
0,58
Základné číslo:
LM501310
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,937
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Polymer
Oddeľovacie:
Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
455098
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,693
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
455514
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,472
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Naklápacie:
No