Stránka 1 z 347

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
23064 CCK/W33

POROVNAJTE

23064 CCK/W33

Popis
SKF 23064 CCK/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 23064 CCK/W33

BDI # 1265879

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 18,898
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NU 2332 ECML/C3

POROVNAJTE

NU 2332 ECML/C3

Popis
SKF NU 2332 ECML/C3

SKF

Katalógové číslo výrobcu NU 2332 ECML/C3

BDI # 1264873

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 13,386
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Brass
Oddeľovacie: Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
22334 CC/W33

POROVNAJTE

22334 CC/W33

Popis
SKF 22334 CC/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 22334 CC/W33

BDI # 1418922

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 14,173
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23144 CCK/W33

POROVNAJTE

23144 CCK/W33

Popis
SKF 23144 CCK/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 23144 CCK/W33

BDI # 1418166

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 14,567
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23060 CCK/W33

POROVNAJTE

23060 CCK/W33

Popis
SKF 23060 CCK/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 23060 CCK/W33

BDI # 1260164

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 18,11
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo