Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,591
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
23288CAMKE4C3U22U27
Popis
NSK 23288CAMKE4C3U22U27
Katalógové číslo výrobcu 23288CAMKE4C3U22U27
BDI # 24666326
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
31,102
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
23288CAMKP55W507
Popis
NSK 23288CAMKP55W507
Katalógové číslo výrobcu 23288CAMKP55W507
BDI # 24666327
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
31,102
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
32,677
Ostatné vlastnosti:
Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
QF250SPBODYX10-1/4
Popis
TIMKEN QF250SPBODYX10-1/4
Katalógové číslo výrobcu QF250SPBODYX10-1/4
BDI # 21963856
Vlastnosti
Komponent:
Spacer Assembly
Šírka – milimetre:
260,35
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
5,79
Vonkajší priemer – milimetre:
147,066
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Single Ended Body
Druh spojky:
Jaw Coupling
Profil zubu:
Red 31091 | White 61726 | Blue 61726In-Lbs
Šírka – palce:
10,25