Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
QF1890DESPBODYX18
Popis
TIMKEN QF1890DESPBODYX18
Katalógové číslo výrobcu QF1890DESPBODYX18
BDI # 21966938
Vlastnosti
Komponent:
Spacer Assembly
Šírka – milimetre:
457,2
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
9,5
Vonkajší priemer – milimetre:
241,3
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Druh spojky:
Jaw Coupling
Profil zubu:
Red 175840 | White 344594 | Blue 344594 | Black 553982In-Lbs
Šírka – palce:
18
23160CAMKDD2E4C3TF
Popis
NSK 23160CAMKDD2E4C3TF
Katalógové číslo výrobcu 23160CAMKDD2E4C3TF
BDI # 24666273
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,299
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Sleeve Assembly
Šírka – milimetre:
451,1
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
20,75
Vonkajší priemer – milimetre:
527,05
Ostatné vlastnosti:
HercuFlex | Flanged | With Labyrinth Seal | 2000RPM Unbalanced Speed | Exposed Bolt
Druh spojky:
Gear Coupling
Profil zubu:
1425000In-Lbs
Šírka – palce:
17,76
Vlastnosti
Komponent:
Sleeve Assembly
Šírka – milimetre:
466
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
17,992
Vonkajší priemer – milimetre:
457
Ostatné vlastnosti:
Double Engagement
Druh spojky:
Gear Coupling
Profil zubu:
77283Nm
Šírka – palce:
18,346