Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Šírka hlavice – milimetre:
52,375
Materiál – guľôčky:
Steel
Materiál – vložka:
Not Applicable
Materiál – vonkajšieho členu:
Steel
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
4,375
Ostatné vlastnosti:
2 Piece | High Misalignment | Single Fractured Outer Ring | Lubrication Groove in Outer Race
Naklápacie:
Yes
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
3,75
Šírka valčekov – milimetre:
95,25
Profil povrchu valčekov:
Flat
Kryt:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Inch
Vnútorný priemer – milimetre:
69,85
Priemer valčekov – milimetre:
177,8
Priemer valčekov - palce:
7
Točivý element:
Needle Bearing
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,625
Veľkosť závitu:
5/8-18
Priemer čapu - palce:
0,625
Priemer čapu – milimetre:
15,875
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
28,575
Priemer valčekov - palce:
1,125
Ostatné vlastnosti:
Screwdriver Slot
Vlastnosti
Kryt:
Open
Šírka hlavice – milimetre:
8,75
Materiál – guľôčky:
Steel
Materiál – vložka:
Copper
Materiál – vonkajšieho členu:
Steel
Montážne závit:
3/8-24 UNF
Smer závitu:
Right Hand
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
4 Piece | Precision | Extra Capacity | Magnetic Particle Inspected | Chrome Plated Ball | Oversize Shank
Točivý element:
Spherical Plain Bearing