Vlastnosti
Výška – milimetre:
30
Vnútorný priemer 1 - palce:
0,984
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
25
Výška – palce:
1,181
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,457
Ostatné vlastnosti:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,512
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Not Applicable
Komponent:
Inner Ring Only
Uzatvorený koniec:
Not Applicable
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,102
Držiak:
Not Applicable
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,543
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
455878
Počet radov valčekov:
Single Row