Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,805
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,775
Šírka tváre – milimetre:
10,338
Šírka tváre - palce:
0,407
Rozteč remeňa:
3 MM
Priemer stúpania – milimetre:
45,847
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
6
Štýl remeňa:
3MR-6 Powergrip GT2
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
8,421
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
227,076
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,311
Šírka tváre – milimetre:
44,196
Šírka tváre - palce:
1,74
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
213,893
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,639
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
199,822
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
7,585
Šírka tváre – milimetre:
85,725
Šírka tváre - palce:
3,375
Rozteč remeňa:
1/2 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Heavy Duty | Ductile Iron Core
Priemer stúpania – milimetre:
194,031
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,73
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
127
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
5,7
Šírka tváre – milimetre:
25,4
Šírka tváre - palce:
1
Rozteč remeňa:
3/8 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Light Duty | Ductile Iron Core
Priemer stúpania – milimetre:
145,542
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,056
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
3,036
Rozteč remeňa:
1/5 Inch
Príruby:
No
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Extra Light Duty | Ductile Iron Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
77,622
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
9,525
Štýl remeňa:
XL