CFS14WV

POROVNAJTE

CFS14WV

Popis
IKO CFS14WV

IKO

Katalógové číslo výrobcu CFS14WV

BDI # 23281338

Vlastnosti

Šírka valčekov - palce: 0,067
Veľkosť závitu: M1.4 X 0.3
Priemer čapu - palce: 0,055
Priemer čapu – milimetre: 1,4
Kryt: Metal Shielded

Profil: Stud Type
Palec – metrický: Metric
Priemer valčekov – milimetre: 4
Priemer valčekov - palce: 0,157
Ostatné vlastnosti: Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 385N Static Load Rating | 481N Dynamic Load Rating

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo