Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,945
Veľkosť závitu:
Not Applicable
Priemer čapu - palce:
0,787
Priemer čapu – milimetre:
20
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
52
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
238171
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,787
Veľkosť závitu:
Not Applicable
Priemer čapu - palce:
0,709
Priemer čapu – milimetre:
18
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
40
Priemer valčekov - palce:
1,575
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 25200N Static Load Rating | 14800N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
Not Applicable
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
26
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
590575
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,709
Veľkosť závitu:
Not Applicable
Priemer čapu - palce:
0,63
Priemer čapu – milimetre:
16
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
35
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
590588
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,551
Veľkosť závitu:
Not Applicable
Priemer čapu - palce:
0,472
Priemer čapu – milimetre:
12
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
30
Priemer valčekov - palce:
1,181
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 9790N Static Load Rating | 7910N Dynamic Load Rating