NCF18/630AVWEW37W73C6
Popis
TIMKEN NCF18/630AVWEW37W73C6
Katalógové číslo výrobcu NCF18/630AVWEW37W73C6
BDI # 24716550
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
30,709
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
30,709
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Inner Ring Only
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
23,622
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Not Applicable
Materiál klietky:
Not Applicable
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring
Počet radov valčekov:
Quadruple Row
Poistný krúžok:
No
SL1818/530A DMAC1
Popis
INA SL1818/530A DMAC1
Katalógové číslo výrobcu SL1818/530A DMAC1
BDI # 18316128
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,591
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
SL1818/530-E-TB-N1-BR-IR/T-CN/3L
Popis
INA SL1818/530-E-TB-N1-BR-IR/T-CN/3L
Katalógové číslo výrobcu SL1818/530-E-TB-N1-BR-IR/T-CN/3L
BDI # 24861964
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,591
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No