Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Polyurethane
Vonkajší priemer - palce:
0,394
Vonkajší priemer – milimetre:
10
Ostatné vlastnosti:
Minimum Bending Radius 27 MM | Wear Resistant
Vnútorný priemer – milimetre:
6,5
Farba:
Black
Meno produktu:
Tubing
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Polyurethane
Vonkajší priemer - palce:
0,472
Vonkajší priemer – milimetre:
12
Ostatné vlastnosti:
Minimum Bending Radius 35 MM | Wear Resistant
Vnútorný priemer – milimetre:
8
Farba:
Black
Meno produktu:
Tubing
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Polyurethane
Vonkajší priemer - palce:
0,157
Vonkajší priemer – milimetre:
4
Ostatné vlastnosti:
Coil Type | Shore A 95 Hardness | Coil Diameter 18 MM | Maximum Operating Length 340.8 MM
Typické použitie:
Pneumatic | Robotic
Vnútorný priemer – milimetre:
2,5
Farba:
Black
Meno produktu:
Bonded Tubing
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Polyurethane
Vonkajší priemer - palce:
0,236
Vonkajší priemer – milimetre:
6
Ostatné vlastnosti:
Shore A 89 Hardness | Minimum Bending Radius 15 MM
Typické použitie:
Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
4
Farba:
Black
Meno produktu:
Tubing
TCU0604B-2-40-X6
Popis
SMC TCU0604B-2-40-X6
Katalógové číslo výrobcu TCU0604B-2-40-X6
BDI # 17954276
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Polyurethane
Vonkajší priemer - palce:
0,236
Vonkajší priemer – milimetre:
6
Ostatné vlastnosti:
Coil Type | Shore A 95 Hardness | Coil Diameter 24 MM | Maximum Operating Length 2024 MM
Typické použitie:
Pneumatic | Robotic
Vnútorný priemer – milimetre:
4
Farba:
Black
Meno produktu:
Bonded Tubing