Vlastnosti
Druh úpravy:
Stud | Spring Loaded
Priemer hlavice - palce:
1,752
Priemer hlavice – milimetre:
44,5
Výška od základne po guľôčku - palce:
1,63
Výška od základne po guľôčku – milimetre:
41,4
Celková výška - palce:
3,031
Celková výška – milimetre:
77
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
High Capacity | Optional Drain Hole and Grease Point | Shock Loading Protection
Meno produktu:
Ball Transfer Unit
08 B-1 1/2 X 5/16 D3=4.5MM
Popis
SKF 08 B-1 1/2 X 5/16 D3=4.5MM
Katalógové číslo výrobcu 08 B-1 1/2 X 5/16 D3=4.5MM
BDI # 25108001