Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,316
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,253
Šírka tváre – milimetre:
30,48
Šírka tváre - palce:
1,2
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
160,43
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
21
14MX-63S-20-3525
Popis
DODGE 14MX-63S-20-3525
Katalógové číslo výrobcu 14MX-63S-20-3525
BDI # 20508789
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
11,053
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
294,462
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,943
Šírka tváre – milimetre:
34,544
Šírka tváre - palce:
1,36
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
280,746
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
11,053
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,943
Šírka tváre – milimetre:
54,508
Šírka tváre - palce:
2,146
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Green Color | Conti SilentSync Sprocket
Globálne číslo dielu GPN:
576435
Priemer stúpania – milimetre:
280,746
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
14MX-63S-37-3525
Popis
DODGE 14MX-63S-37-3525
Katalógové číslo výrobcu 14MX-63S-37-3525
BDI # 20508859
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
11,053
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
294,462
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,943
Šírka tváre – milimetre:
52,324
Šírka tváre - palce:
2,06
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
280,746
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
11,053
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
294,386
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,943
Šírka tváre – milimetre:
98,552
Šírka tváre - palce:
3,88
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
280,746
Uchytávacia metóda:
Bushed