TXT315ET FLANGE MOUNT REDUCER
Popis
DODGE TXT315ET FLANGE MOUNT REDUCER
Katalógové číslo výrobcu TXT315ET FLANGE MOUNT REDUCER
BDI # 270989
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
105,918
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,17
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,55
TXT115AS FLANGE MOUNT REDCR
Popis
DODGE TXT115AS FLANGE MOUNT REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT115AS FLANGE MOUNT REDCR
BDI # 270739
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
80,772
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,18
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,37
TXT1015AT FLANGE MOUNT REDCR
Popis
DODGE TXT1015AT FLANGE MOUNT REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT1015AT FLANGE MOUNT REDCR
BDI # 271606
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
150HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
317,5
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
12,5
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
21,83
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
40HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
411,988
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
16,22
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
20
TA3203H15 TA TPR BU REDCR
Popis
DODGE TA3203H15 TA TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu TA3203H15 TA TPR BU REDCR
BDI # 295606
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
152,908
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
6,02
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,79