HXT205T TV 6B TPR BU REDCR
Popis
DODGE HXT205T TV 6B TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu HXT205T TV 6B TPR BU REDCR
BDI # 271629
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Available
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
98,044
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,86
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,25
TA1107H05S X 1-11/16 STR BR REDR
Popis
DODGE TA1107H05S X 1-11/16 STR BR REDR
Katalógové číslo výrobcu TA1107H05S X 1-11/16 STR BR REDR
BDI # 295407
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
114,046
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,49
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,01
TA5215H05S X 3-7/16 STR BR REDR
Popis
DODGE TA5215H05S X 3-7/16 STR BR REDR
Katalógové číslo výrobcu TA5215H05S X 3-7/16 STR BR REDR
BDI # 295942
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
60HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
215,9
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
8,5
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,7
TXT205S FLANGE MOUNT REDCR
Popis
DODGE TXT205S FLANGE MOUNT REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT205S FLANGE MOUNT REDCR
BDI # 270836
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
98,044
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,86
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,84
TXT205T FLANGE MOUNT REDCR
Popis
DODGE TXT205T FLANGE MOUNT REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT205T FLANGE MOUNT REDCR
BDI # 270835
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
98,044
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,86
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,6