Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Motor zahrnutý:
No
Nominálny pomer:
25:1
Typ vstupu:
Shaft
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Screw Conveyor
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
TA1107H05S X 1-11/16 STR BR REDR
Popis
DODGE TA1107H05S X 1-11/16 STR BR REDR
Katalógové číslo výrobcu TA1107H05S X 1-11/16 STR BR REDR
BDI # 295407
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
114,046
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,49
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,01
TA3203H05S X 2-7/16 STR BR REDR
Popis
DODGE TA3203H05S X 2-7/16 STR BR REDR
Katalógové číslo výrobcu TA3203H05S X 2-7/16 STR BR REDR
BDI # 295677
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
30HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
152,908
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
6,02
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,79
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
66,802
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,63
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
6,69
SCXT225A SCR CONV REDCR
Popis
DODGE SCXT225A SCR CONV REDCR
Katalógové číslo výrobcu SCXT225A SCR CONV REDCR
BDI # 276102
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
74,6
Druh redukcie:
Parallel
Motor zahrnutý:
No
Nominálny pomer:
23.46:1
Typ vstupu:
Shaft
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Screw Conveyor
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted