Stránka 1 z 59

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
F060075.DBGX03

POROVNAJTE

F060075.DBGX03

Popis
CONE DRIVE F060075.DBGX03

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F060075.DBGX03

BDI # 24197884

Vlastnosti

Uchytávací rám: 182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 23,3
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 60,198
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 2,37
Ostatné vlastnosti: Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit with Base Mounted Feet | 80 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 15,25

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
F060075.DHEX03

POROVNAJTE

F060075.DHEX03

Popis
CONE DRIVE F060075.DHEX03

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F060075.DHEX03

BDI # 24197596

Vlastnosti

Uchytávací rám: 182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 23,3
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 60,198
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 2,37
Ostatné vlastnosti: Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Right | Other Mount Flange Mounted | 80 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 14,44

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
F044075.DFQT01

POROVNAJTE

F044075.DFQT01

Popis
CONE DRIVE F044075.DFQT01

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F044075.DFQT01

BDI # 24197466

Vlastnosti

Uchytávací rám: 56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 23,3
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,75
Ostatné vlastnosti: Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Left | Other Mount Flange Mounted | 80 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 12,09

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
F044075.DWQV02

POROVNAJTE

F044075.DWQV02

Popis
CONE DRIVE F044075.DWQV02

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F044075.DWQV02

BDI # 24197492

Vlastnosti

Uchytávací rám: 143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 23,3
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,75
Ostatné vlastnosti: Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit | 80 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 12,09

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
F050075.DWJT03

POROVNAJTE

F050075.DWJT03

Popis
CONE DRIVE F050075.DWJT03

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F050075.DWJT03

BDI # 24197718

Vlastnosti

Uchytávací rám: 56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 23,3
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,97
Ostatné vlastnosti: Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit | 80 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 12,27

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo