HMTA010-20H80BPN3U1
Popis
TSUBAKI HMTA010-20H80BPN3U1
Katalógové číslo výrobcu HMTA010-20H80BPN3U1
BDI # 25352045
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.1KW
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
22,5
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
2
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,079
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,472
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
21,9
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,94
Celková šírka - palce:
7,87
SSF726-80K-B5-GS1
Popis
BOSTON GEAR SSF726-80K-B5-GS1
Katalógové číslo výrobcu SSF726-80K-B5-GS1
BDI # 185335
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
21,9
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
66,802
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,63
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,54
BB1683 210-CC 79.49 4-3/8 S SHFT
Popis
DODGE BB1683 210-CC 79.49 4-3/8 S SHFT
Katalógové číslo výrobcu BB1683 210-CC 79.49 4-3/8 S SHFT
BDI # 296781
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
30HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
21,9
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
33,59
HMTA040-35H80BPN3 200V 50HZ 3C
Popis
TSUBAKI HMTA040-35H80BPN3 200V 50HZ 3C
Katalógové číslo výrobcu HMTA040-35H80BPN3 200V 50HZ 3C
BDI # 25156888
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.4KW
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
22,5
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
12
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,472
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,941