Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
178,054
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
7,01
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,7
TA7315H09 TPR BU REDCR
Popis
DODGE TA7315H09 TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu TA7315H09 TPR BU REDCR
BDI # 296132
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
150HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
229,362
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
9,03
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
18,1
TA0107L09 TPR BU REDCR
Popis
DODGE TA0107L09 TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu TA0107L09 TPR BU REDCR
BDI # 295244
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
86,614
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,41
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | With Bushing | Light Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,68
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
110,744
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,36
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Finished Bore
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,8
TA3203H09 TA TPR BU REDCR
Popis
DODGE TA3203H09 TA TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu TA3203H09 TA TPR BU REDCR
BDI # 295607
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
20HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
152,908
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
6,02
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,79