cechy
Wysokość - Milimetry:
190,754
Otwór 1 - Cale:
34
Wysokość - Cale:
7,51
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
54
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
Element Toczny:
Cylindrical Roller Bearing
230/950KYMBW507C08
Opis
TIMKEN 230/950KYMBW507C08
Nr. katalogowy 230/950KYMBW507C08
Nr kat. BDI 1318062
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
53,543
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
240/950 CA/C3LW33VQ113
Opis
SKF 240/950 CA/C3LW33VQ113
Nr. katalogowy 240/950 CA/C3LW33VQ113
Nr kat. BDI 23035504
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
53,543
Inne Funkcje:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
230/950 CAK/C08W507
Opis
SKF 230/950 CAK/C08W507
Nr. katalogowy 230/950 CAK/C08W507
Nr kat. BDI 22784225
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
53,543
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | P5 Running Accuracy | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
53,543
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing