KR19C.SK

POROVNAJTE

KR19C.SK

Popis
KOYO KR19C.SK

KOYO

Katalógové číslo výrobcu KR19C.SK

BDI # 1087674

Vlastnosti

Šírka valčekov - palce: 0,433
Veľkosť závitu: M8 X 1
Priemer čapu - palce: 0,315
Priemer čapu – milimetre: 8
Kryt: Metal Shielded

Profil: Stud Type
Palec – metrický: Metric
Priemer valčekov – milimetre: 19
Priemer valčekov - palce: 0,748
Ostatné vlastnosti: Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo