23172CAMKDD2E4C3TF

POROVNAJTE

23172CAMKDD2E4C3TF

Popis
NSK 23172CAMKDD2E4C3TF

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23172CAMKDD2E4C3TF

BDI # 24666282

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 7,559
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
Z-527870.04.DRGL

POROVNAJTE

Z-527870.04.DRGL

Popis
FAG Z-527870.04.DRGL

FAG

Katalógové číslo výrobcu Z-527870.04.DRGL

BDI # 1145743

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 11
Vonkajší priemer – milimetre: 279,4
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23168CAMKDD2E4C3TF

POROVNAJTE

23168CAMKDD2E4C3TF

Popis
NSK 23168CAMKDD2E4C3TF

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23168CAMKDD2E4C3TF

BDI # 24666280

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 7,48
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo