Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Nylon
Vonkajší priemer - palce:
0,5
Vonkajší priemer – milimetre:
12,7
Ostatné vlastnosti:
Shore D 56 Hardness | Minimum Bending Radius 1.57 Inch
Typické použitie:
Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
9,601
Farba:
Black
Meno produktu:
Tubing
TCU1065B-1-40-X6
Popis
SMC TCU1065B-1-40-X6
Katalógové číslo výrobcu TCU1065B-1-40-X6
BDI # 18612292
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Polyurethane
Vonkajší priemer - palce:
0,394
Vonkajší priemer – milimetre:
10
Ostatné vlastnosti:
Coil Type | Shore A 95 Hardness | Coil Diameter 52 MM | Maximum Operating Length 2200 MM
Typické použitie:
Pneumatic | Robotic
Vnútorný priemer – milimetre:
6,5
Farba:
Black
Meno produktu:
Tubing
TCU0604B-2-40-X6
Popis
SMC TCU0604B-2-40-X6
Katalógové číslo výrobcu TCU0604B-2-40-X6
BDI # 17954276
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Polyurethane
Vonkajší priemer - palce:
0,236
Vonkajší priemer – milimetre:
6
Ostatné vlastnosti:
Coil Type | Shore A 95 Hardness | Coil Diameter 24 MM | Maximum Operating Length 2024 MM
Typické použitie:
Pneumatic | Robotic
Vnútorný priemer – milimetre:
4
Farba:
Black
Meno produktu:
Bonded Tubing
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Nylon
Vonkajší priemer - palce:
0,315
Vonkajší priemer – milimetre:
8
Ostatné vlastnosti:
Shore D 56 Hardness | Minimum Bending Radius 23 MM
Typické použitie:
Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
6
Farba:
Black
Meno produktu:
Tubing
TCU1065B-2-22-X6
Popis
SMC TCU1065B-2-22-X6
Katalógové číslo výrobcu TCU1065B-2-22-X6
BDI # 18611829
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Polyurethane
Vonkajší priemer - palce:
0,394
Vonkajší priemer – milimetre:
10
Ostatné vlastnosti:
Coil Type | Shore A 95 Hardness | Coil Diameter 52 MM | Maximum Operating Length 1520 MM
Typické použitie:
Pneumatic | Robotic
Vnútorný priemer – milimetre:
6,5
Farba:
Black
Meno produktu:
Bonded Tubing