Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" G
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Flow Control | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Celková dĺžka - palce:
5,709
Napätie:
Not Available
Celková šírka - palce:
1,299
NA54N-15-02-U7K
Popis
CAMOZZI NA54N-15-02-U7K
Katalógové číslo výrobcu NA54N-15-02-U7K
BDI # 23782556