Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
SN22-210-530-770
Popis
ROLLON SN22-210-530-770
Katalógové číslo výrobcu SN22-210-530-770
BDI # 23720643
Vlastnosti
Dĺžka koľajničky v milimetroch:
770
Šírka koľajničky v milimetroch:
22
Rad:
SN
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Dĺžka koľajničky v palcoch:
30,315
Ostatné vlastnosti:
Easyslide
Dĺžka pohybu v palcoch:
20,866
Celková dĺžka - palce:
30,315
Šírka koľajničky v palcoch:
0,866