Vlastnosti
Celková hrúbka – milimetre:
39
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Šírka tváre – milimetre:
39
Šírka tváre - palce:
1,535
Stúpanie:
M4 DP
Dĺžka – milimetre:
1005,3
Ostatné vlastnosti:
For Continuous Mounting
Uhol tlaku:
20 Degree
Dĺžka - palce:
39,579
201-101-022 Kettenrad 06B-1 Z22
Popis
201-101-022 Kettenrad 06B-1 Z22
Katalógové číslo výrobcu 201-101-022
BDI # 15013951
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
0,75
Veľkosť reťaze:
12B-2
Rozteč reťaze – milimetre:
19,05
Typ reťaze:
ISO Roller Chain
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
5,138
Ostatné vlastnosti:
DIN 8187 Chain | Duplex Plate Wheel
Uchytávacia metóda:
Finished Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení:
No Bushing