GWE 5104-14 08H7/12H7
Popis
GERWAH DRIVE COMP GWE 5104-14 08H7/12H7
Katalógové číslo výrobcu GWE 5104-14 08H7/12H7
BDI # 20337335
#8164595 M100 rotor complete S
Popis
MAYR POWER TRANS. #8164595 M100 rotor complete S
Katalógové číslo výrobcu #8164595 M100 rotor complete S
BDI # 24070806
Vlastnosti
Profil otvoru:
Straight | Finished
Aktivácia:
Pneumatic
Typ pohybu:
Starting | Inching | Jogging | Indexing
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Sealed Bearing Units
Globálne číslo dielu GPN:
415541
Štýl hlavice:
Cylindrical
Tlak:
80psi
Uchytávacia metóda:
Shaft
Profil zubu:
Maximum Static Torque 84Lb-in